AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO260089 CI-PKZ0-GM CUSTODIA ISOL. TIPO VECCHIO M

EATON
copiacopia
EATON - EAO260089 CI-PKZ0-GM CUSTODIA ISOL. TIPO VECCHIO M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082600891

Codice prodotto

EAO260089

Cod. produttore

260089

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

126 mm

Altezza:

158 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa nero-grigia