EATON - EAO260040 NZM3-XKS185 CAPICORDA 185MM2 - 260040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 0
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 185 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN - 0
Superficie - Stagnato
Confezione
3 PZ
EAN
4015082600402
Codice prodotto
EAO260040
Cod. produttore
260040
Produttore
EAO
Passo del filetto, metrico:
0
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
185 mm²
Numero di riferimento alla norma DIN:
0
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Colore identificativo:
Nessuno


