AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO25NHG000B-690 25NHG000B-690 NH000, GG-GL, 25A, 690VAC,

EATON
copiacopia
EATON - EAO25NHG000B-690 25NHG000B-690 NH000, GG-GL, 25A, 690VAC,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 25 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590157957

Codice prodotto

EAO25NHG000B-690

Cod. produttore

25NHG000B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

25 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.5 W

Fus, car fus, bas. tens., 25 A, CA 690 V, NH000, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere apert. 120 kA