AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO259766 NZM2/3-XA380-440AC/DC SG.LANCIO DI CORRE

EATON
copiacopia
EATON - EAO259766 NZM2/3-XA380-440AC/DC SG.LANCIO DI CORRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 380...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082597665

Codice prodotto

EAO259766

Cod. produttore

259766

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...440 V

Tensione nominale di comando Us DC:

380...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...440 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: sgancio dell'interruttore con applicazione della tensione in modo impulsivo o permanente. Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)