AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO256284 EASY-NT-80 CAVO RETE EASY8..NET+CONN L0, - 256284

EATON
copiacopia
EATON - EAO256284 EASY-NT-80 CAVO RETE EASY8..NET+CONN L0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Tipo di cavo - Altri

  • Lunghezza - 0.8 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269527221

Codice prodotto

EAO256284

Cod. produttore

256284

Produttore

EAO

Categoria:

Altri

Tipo di cavo:

Altri

Lunghezza:

0.8 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Piedinatura:

Altri

Cavo di collegamento utilizzabile per easyNet, preconfezionato a 80 cm con 2 connettori RJ45 alle estremità