EATON - EAO255312 NWS-SL/3K/7 CHIAVE TRIANGOLARE 7MM - 255312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Triangolare
Apertura di chiave - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082553128
Codice prodotto
EAO255312
Cod. produttore
255312
Produttore
EAO
Modello:
Triangolare
Apertura di chiave:
0 mm
Chiave triangolare 7 mm



