AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248857 Z-SCH230/63-22 CONTATTORE 230V 63A 2NA+2

EATON
copiacopia
EATON - EAO248857 Z-SCH230/63-22 CONTATTORE 230V 63A 2NA+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 63 A

  • Tensione nominale di comando - 195.5...253 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082488574

Codice prodotto

EAO248857

Cod. produttore

248857

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

63 A

Tensione nominale di comando:

195.5...253 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

7740 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

4060 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

8120 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2668 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Installationsschütz für alle Anwendungsanforderungen im Wohn-, und Zweck bau wie zB.: Schalten von Beleuchtungsanlagen, Schalten von Elektro-Heizungen, Schalten von Klimaanlagen, Ventilatoren, Schalten von Wärmepumpen, Schalten von Rolltoren und Jalousien u.v.m., Vorteile Sicherheit:, frontseitige Schaltstellungsanzeige, kompakte Bauform, großzügig dimensionierte Klemmen, geringes Schaltgeräusch, brummfreiheit, hohe Kontaktkräfte für höchste Schaltleistungen, einfache Schnappbefestigung auf 35mm Hutschiene, einfach anrastbarer Hilfsschalter Z-SC, Berührungssicherheit nach VBG4, Verwendung von schwer entflammbaren Materialien, sowie chlor- und halogenfreien Kunststoffen, innovatives AC-Magnetsystem, diese Produkte entsprechen den Normen IEC/EN 60947-4-1 und IEC/EN 61095