AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO248235 Z-SLS/NEOZ/1

EATON
copiacopia
EATON - EAO248235 Z-SLS/NEOZ/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482350

Codice prodotto

EAO248235

Cod. produttore

248235

Produttore

EAO

Numero di poli:

1

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di impiego​ 230/400​ VAC, a 1 polo 110 VDC, a 2 poli 220 VDC, adatta per fusibili con classe d'impiego gG (gL) , aM, codifica corrente mediante set di fusibili, piombabile, alimentazione possibile su entrambi i lati