EATON - EAO240767 BFZ-UTT-6/198 PORTA TRASP Q.INCASSO 6X33 - 240767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082407674
Codice prodotto
EAO240767
Cod. produttore
240767
Produttore
EAO
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
700 mm
Altezza:
1025 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri