AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO240752 BFZ-FP-1 +/BL3 PANNELLO CIECO

EATON
copiacopia
EATON - EAO240752 BFZ-FP-1 +/BL3 PANNELLO CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 675 mm

  • Altezza - 215 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 705 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082407520

Codice prodotto

EAO240752

Cod. produttore

240752

Produttore

EAO

Larghezza:

675 mm

Altezza:

215 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

705 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Numero di unità rack:

0

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Piastra frontale cieca per 33 unità modulari per fila, 1+ file, bianca