AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO23AH SET BATTERIE 216V 23,3AH - 23AH

EATON
copiacopia
EATON - EAO23AH SET BATTERIE 216V 23,3AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 216 V

  • Capacità - 23300 mAh

  • Lunghezza - 600 mm

  • Altezza compresi poli - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075966935

Codice prodotto

EAO23AH

Cod. produttore

23AH

Produttore

EAO

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

216 V

Capacità:

23300 mAh

Lunghezza:

600 mm

Altezza compresi poli:

1800 mm

Larghezza:

350 mm

Pacco batteria:

Peso:

250000 g

Batteria Cabinet 216V 23,3 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 168 x 127 x 174. Dimensioni mm (B x H x D): 600 x 1800 x 350.