EATON - EAO232231 M22S-R1K POTENZIOMETRO 1 KOHM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1000 Ohm
Potenza assorbita - 0.5 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4015082322311
Codice prodotto
EAO232231
Cod. produttore
232231
Produttore
EAO
Resistenza:
1000 Ohm
Potenza assorbita:
0.5 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri