AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO231762 M22-XBK-* ETICH. ARR. EM. D60 PERSONALIZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO231762 M22-XBK-* ETICH. ARR. EM. D60 PERSONALIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Nessuno

  • Lingua di stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075753689

Codice prodotto

EAO231762

Cod. produttore

231762

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Nessuno

Lingua di stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

60 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza:

1 mm

Das Schild wird nach Ihren Wünschen beschriftet. Die Labeleditor Software von EATON passt vorab die Symbolik und Texte auf Das Schild an.Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.