AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO230860 RA-C1-7X4HF CAVO 7X2,5 - 230860

EATON
copiacopia
EATON - EAO230860 RA-C1-7X4HF CAVO 7X2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082308605

Codice prodotto

EAO230860

Cod. produttore

230860

Produttore

EAO

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

7

Tensione nominale U0:

480 V

Superficie del conduttore:

Nudo

Dimensioni AWG:

0

Sezione nominale del conduttore (AWG):

14 kcmil

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

0 Ohm/km

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Larghezza approssimativa cavo:

50 mm

Altezza approssimativa cavo:

6 mm

Diametro esterno approssimativo:

0 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

0 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

0 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

0 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...55 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...55 °C

Tensione nominale U:

480 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

0.44 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Collegamento alla rete sulla piattina per l'alimentazione a 400 V AC/24 V DC o interfaccia AS senza alogeni; 7x4mm²