AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO230074 DILM95-XSP(230V50/60HZ) BOBINA CONT. - 230074

EATON
copiacopia
EATON - EAO230074 DILM95-XSP(230V50/60HZ) BOBINA CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082300746

Codice prodotto

EAO230074

Cod. produttore

230074

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Ersatzspule AC für Baureihe DILM80..95