AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO230062 DILM95-XSP(230V50HZ,240V60HZ) BOBINA CON - 230062

EATON
copiacopia
EATON - EAO230062 DILM95-XSP(230V50HZ,240V60HZ) BOBINA CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082300623

Codice prodotto

EAO230062

Cod. produttore

230062

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Tensione alternata, utilizzo con: DILM80, DILM95, DILM80 - DILM170