AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO227868 P1-32/I2H/SVB SEZIONAT. DI POT. 3P IN CU

EATON
copiacopia
EATON - EAO227868 P1-32/I2H/SVB SEZIONAT. DI POT. 3P IN CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082278687

Codice prodotto

EAO227868

Cod. produttore

227868

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

15 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

32 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

32 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

13 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.64 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

15 kW

Tipo di protezione (NEMA):

12

Motorizzazione integrata:

no

Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/32A, Schutzart Front IP65, Griff rot mit Sperrkranz gelb, abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Die Lasttrennschalter P1 sind sehr kompakt und robust gebaut. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau