AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO226100 +IP23/04 CUSTODIA IP23

EATON
copiacopia
EATON - EAO226100 +IP23/04 CUSTODIA IP23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082261009

Codice prodotto

EAO226100

Cod. produttore

226100

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP23

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

231 mm

Profondità:

254 mm

Altezza:

203 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia IP23​ per STZ1,6​ fino a​ STZ2,0, custodia utilizzabile per tensione primaio o secondario > 110 V