AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO219656 CI-K2-PKZ0-GRV CUSTODIA ISOLANTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO219656 CI-K2-PKZ0-GRV CUSTODIA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082196561

Codice prodotto

EAO219656

Cod. produttore

219656

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

132 mm

Altezza:

180 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato + maniglia rotativa, rossa/gialla, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, entrata cavi di comando