AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218302 M22-XDL-W-X4 CAL PULS LUM PIATT BIANCO S

EATON
copiacopia
EATON - EAO218302 M22-XDL-W-X4 CAL PULS LUM PIATT BIANCO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo +

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082183028

Codice prodotto

EAO218302

Cod. produttore

218302

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo +

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22 mm

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

no

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Incremento, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no