AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218228 M22-XDH-S-X17 CAL PULS OPAC SPORG NERO S

EATON
copiacopia
EATON - EAO218228 M22-XDH-S-X17 CAL PULS OPAC SPORG NERO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082182281

Codice prodotto

EAO218228

Cod. produttore

218228

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Alto

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Altri

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Altri

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Altri

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

0 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

0 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Piastra identificativa per dispositivi di comando e segnalazione tipo/modello Eaton Group - 218228 - M22-XDH-S-X17 CAL PULS OPAC SPORG NERO S