AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO218166 M22-XD-S-X1 CALOTTA PULS PIATTO NERO I

EATON
copiacopia
EATON - EAO218166 M22-XD-S-X1 CALOTTA PULS PIATTO NERO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Simbolo I

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082181666

Codice prodotto

EAO218166

Cod. produttore

218166

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Simbolo I

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Altri

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Altri

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

3 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Tastenplatte, passend für eine flache unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-D…, M22-DR…, M22S-D…, M22S-DR… und M22-DG… Diese Tastenplatte hat die Farbe schwarz und ist beschriftet um ein optimales Steuern und Befehlen zu gewährleisten.