AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216870 M22-WK3 SEL. LEVA 3 POS. IMP. 40GR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015081833559

Codice prodotto

EAO216870

Cod. produttore

216870

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Selettore con leva a 3 posizioni, con anello frontale color titanio