AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216535 M22-I1 CUSTODIA 1 FORO, NERO /GRIGIO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082165352

Codice prodotto

EAO216535

Cod. produttore

216535

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

74 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza:

82 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Custodia sporgente Ø 22