AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216532 M22-I3-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO216532 M22-I3-M1 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 3

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165321

Codice prodotto

EAO216532

Cod. produttore

216532

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

3

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

3

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

24...220 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

115...500 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

115...500 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Apparecchio completo, pulsante tre posizioni I-O-II, nella custodia in materiale isolante, con contatti per ogni tasto 1 NA 1 NC, sistema RMQ, parte inferiore colore antracite RAL 9005, parte superiore colore grigio RAL 7035, grado di protezione IP67, 69K, entrata cavi preincisa