AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216493 M22S-ST-D12 PORTAET.COMPL.30X50MM,N

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081846801

Codice prodotto

EAO216493

Cod. produttore

216493

Produttore

EAO

Larghezza:

30 mm

Altezza:

50 mm

Diametro del foro:

22 mm

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan.