AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216445 M22-XDL-B CALOTTA PULS LUM PIATTO, BLU

EATON
copiacopia
EATON - EAO216445 M22-XDL-B CALOTTA PULS LUM PIATTO, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 22.2 mm

  • Larghezza - 24 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015081849932

Codice prodotto

EAO216445

Cod. produttore

216445

Produttore

EAO

Colore della lente:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

22.2 mm

Larghezza:

24 mm

Etichettato:

no

Altezza:

3 mm

Diametro di incasso:

22.5 mm

Capsula colorata per pulsanti luminosi piatti, senza iscrizione