AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216429 M22-XDH-W CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.BIAN

EATON
copiacopia
EATON - EAO216429 M22-XDH-W CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082164294

Codice prodotto

EAO216429

Cod. produttore

216429

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Alto

Colore:

Bianco

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Altri

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

9 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no

Tastenplatte, passend für eine hohe unbeleuchtete RMQ-Titan Drucktaste vom Typ M22-DH…, M22-DRH…, M22S-DH…, M22S-DRH…und M22-DG…in der Farbe weiss, ermöglicht die einfache Bestimmung sowie den Wechsel der Farbe eines Tasters.