AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO212319 EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,25A EA

EATON
copiacopia
EATON - EAO212319 EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,25A EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 0...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 1.25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082123192

Codice prodotto

EAO212319

Cod. produttore

212319

Produttore

EAO

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

0...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

1.25 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0.6 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0.6 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Ridondanza:

no

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...18 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

1.25 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Potenza di uscita:

30 W

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Gli alimentatori switching ad impulso primario e regolati forniscono una bassa tensione sicura (SELV secondo EN 60950) con grado di radiodisturbo B secondo EN55011 e EN 55022. Sono testati per l'impiego in reti pubbliche e industriali. La resistenza al sovraccarico e al cortocircuito permanente garantiscono un'elevata sicurezza dell'apparecchio. Tensione nominale d'ingresso a 50/60 Hz: 100-240VAC, tensione nominale di uscita: 24VDC con un'ondulazione residua di ±3% corrente nominale di uscita: 1.25A, uscite non attivabili in parallelo