AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO211107 CI-K2-80-A CUST. MAT.ISOL. GUIDA DIN E A

EATON
copiacopia
EATON - EAO211107 CI-K2-80-A CUST. MAT.ISOL. GUIDA DIN E A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082111076

Codice prodotto

EAO211107

Cod. produttore

211107

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

181 mm

Altezza:

100 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Automatengehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, 2 Schutzkappen zum Abdecken der Durchsteckmembran, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar mit Tragschiene mit Kappenmaßausschnitt