AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO208251 DILM250-XSP/E(RA110) BOB.+INTERF.ELETTRO - 208251

EATON
copiacopia
EATON - EAO208251 DILM250-XSP/E(RA110) BOB.+INTERF.ELETTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082512

Codice prodotto

EAO208251

Cod. produttore

208251

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...110 V

Elektronikmodul inklusive Spule, 48-110V 40-60Hz / 48-110V DC für Leistungsschütz DILM185, 225, 250, 300A