AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207150 T0-2-15679/I1/SVB-SW COMM. A CAMME 3P - 207150

EATON
copiacopia
EATON - EAO207150 T0-2-15679/I1/SVB-SW COMM. A CAMME 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 6.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082071509

Codice prodotto

EAO207150

Cod. produttore

207150

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

6.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T0, nella custodia, grado di protezione IP65 con maniglia rotativa nera e corona di blocco lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzionemodulare (IVS).