AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207087 T0-2-15323/I1 COMMUTATORE A CAMME

EATON
copiacopia
EATON - EAO207087 T0-2-15323/I1 COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082070878

Codice prodotto

EAO207087

Cod. produttore

207087

Produttore

EAO

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di poli:

3

Con posizione 0:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipo di dispositivo:

Dispositivo con montaggio superficiale

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

48x48 mm

Idoneo per montaggio frontale:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Larghezza in numero di moduli:

0

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugehäuse, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau.