EATON - EAO206910 V-M20 PRESSACAVO METRICO EN 50262 - 206910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 6...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082069100
Codice prodotto
EAO206910
Cod. produttore
206910
Produttore
EAO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
6...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
0 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


