AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO206897 CI-K4-125-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA

EATON
copiacopia
EATON - EAO206897 CI-K4-125-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082068974

Codice prodotto

EAO206897

Cod. produttore

206897

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

160 mm

Profondità:

240 mm

Altezza:

125 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, setti sfondabili, rigidi e metrici, entrata cavi di comando, indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, con piastra di montaggio