EATON - EAO206895 CI-K3-125-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA - 206895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082068950
Codice prodotto
EAO206895
Cod. produttore
206895
Produttore
EAO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
120 mm
Profondità:
222 mm
Altezza:
125 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


