AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO199786 RTD-BOX-E4-DC1 SKIT RTD 4.3 EASY-E4-DC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente blocchi funzionali - no

  • Contiente unità di base -

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene modulo di ingresso analogico - no

  • Contiene alimentatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081994632

Codice prodotto

EAO199786

Cod. produttore

199786

Produttore

EAO

Contiente blocchi funzionali:

no

Contiente unità di base:

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene modulo di ingresso analogico:

no

Contiene alimentatore:

no

Contiene modulo di comunicazione:

no

Contiene modulo di uscita analogico:

no

Contiene software di programmazione:

Contiene modulo di ingresso digitale:

no

Contiene cavo di collegamento:

Contiene modulo di uscita digitale:

no

Contiene modulo funzioni:

no

Contiene monitor:

no

Contiente modulo funzioni tecnologiche:

no

Contiene unità di memoria:

no

Contiene documentazione:

Contiente modulo simulatore:

no

Software preinstallato:

no

Contiene unità di comando:

no

Contiene software di progettazione:

Contiene software di visualizzazione:

no

Contiene librerie:

no

Contiente altri componenti:

no