AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO199339 A-PKZ0(230V50HZ)-PI SGANC. LANCIO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081974238

Codice prodotto

EAO199339

Cod. produttore

199339

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

0 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore a lancio di corrente, Morsetti Push-In, utilizzo con PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKZM01, PKE, Combinabile con contatto ausiliario: NHI...-PKZ0(-PI), AGM2-...-PKZ0-PI, NHI-E-...-PI, NHI-B-...-PI