AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO197539 M22S-PV30 SMALL E-STOP D.22 TRAZ. NERO

EATON
copiacopia
EATON - EAO197539 M22S-PV30 SMALL E-STOP D.22 TRAZ. NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Diametro del fungo - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081942558

Codice prodotto

EAO197539

Cod. produttore

197539

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del fungo:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Pulsante ARRESTO, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: A forma di fungo, Diametro: 30 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco trazione, Colore Attuatore a fungo: nero, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Colore Valore RAL: RAL9005, RAL 9005, Grado di protezione: IP65, IP66, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 35, Conformità alle norme: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, 2006/42/EC Machinery Directive