AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO197211 EASY-E4-UC-12RC1 PLC 12-24VDC 24VAC 8I 4

EATON
copiacopia
EATON - EAO197211 EASY-E4-UC-12RC1 PLC 12-24VDC 24VAC 8I 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.2...28.8 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base -

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 20.4...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081939480

Codice prodotto

EAO197211

Cod. produttore

197211

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10.2...28.8 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Numero di ingressi analogici:

0

Corrente di commutazione:

8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

4

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display:

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Temporizzato:

Espandibile:

Sostiene protocollo CAN:

no

Dispositivo di espansione:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Larghezza:

72 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Relè di comando, easyE4 (espandibile, Ethernet), 12/24 Vcc, 24 V AC, Ingressi Digitali: 8, di cui utilizzabili come analogici: 4, morsetto a vite. Relè di comando, Tensione di alimentazione: 12/24 Vcc, 24 V AC, Ingressi Digitali: 8, di cui utilizzabili come analogici: 4, Espansioni: espandibile, Rete (Ethernet), software: EASYSOFT-SWLIC/easySoft7, Tipo di collegamento: morsetto a vite, Posizione di montaggio: verticale, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus per UL 61010, CSA C22.2 N.61010