AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO196849 TSDW2CO-1 OROLOGIO DIGITALE 7GG 2SC. - 196849

EATON
copiacopia
EATON - EAO196849 TSDW2CO-1 OROLOGIO DIGITALE 7GG 2SC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008790990458

Codice prodotto

EAO196849

Cod. produttore

196849

Produttore

EAO

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di contatti:

2

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90.1 mm

Profondità:

69.2 mm

Interruttore orario digitale da quadro tipo/modello Eaton Group - 196849 - TSDW2CO-1 OROLOGIO DIGITALE 7GG 2SC.