EATON - EAO196847 SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX + OROL - 196847

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 1...99000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 100 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790990434
Codice prodotto
EAO196847
Cod. produttore
196847
Produttore
EAO
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
1...99000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
100 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP55
Con arresto notturno programmabile:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2600 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
III
Carico max. lampade fluorescenti:
2600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2600 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1300 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
600 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A
Tensione nominale del sensore di luminosità:
0 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20