AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO196738 XLASAE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008790966651

Codice prodotto

EAO196738

Cod. produttore

196738

Produttore

EAO

Modello:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Zinco

Profondità:

65 mm

Numero RAL:

0

Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO196738 - XLASAE