EATON - EAO194612 CI43E-150-RAL7035 CUSTODIA ISOLANTE - 194612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 375 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238059207
Codice prodotto
EAO194612
Cod. produttore
194612
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
375 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
175 mm
Larghezza in numero di moduli:
15
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
Altri
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
1600 A
Numero di moduli:
1
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
150 mm
Profondità interna:
150 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
Altri
Spessore materiale scatola:
6 mm
Numero di entrate cavi:
76
Spessore materiale porta/coperchio:
6 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
sì


