AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO194557 NZM-RTR - 194557

EATON
copiacopia
EATON - EAO194557 NZM-RTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 265 mm

  • Altezza - 255 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238057593

Codice prodotto

EAO194557

Cod. produttore

194557

Produttore

EAO

Larghezza:

265 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

110 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

375 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

0

Con ingresso cavi:

no

Coperchio Ci per dispositivi NZM, ad es. avviamento motore, IP65, trasparente, Guarnizione PUR, resistenza al corto circuito Icc = 50 kA in combinazione con custodie Ci e interruttori automatici NZM.