AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO193906 CR2011012 CONTAT 20A 12V 1NA+1NC

EATON
copiacopia
EATON - EAO193906 CR2011012 CONTAT 20A 12V 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 10.2...13.2 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238040809

Codice prodotto

EAO193906

Cod. produttore

193906

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

10.2...13.2 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

1950 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

910 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

no

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1160 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

232 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-1