AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO193759 ELR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-30A RIT.0

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...276 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 5000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 276 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238038479

Codice prodotto

EAO193759

Cod. produttore

193759

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

184...276 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

5000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

276 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

184...276 V

Tempo di ritardo regolabile:

no

Rele differenziale / Blocco differenziale per interruttori di potenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO193759 - ELR-5 RELE DIFFERENZIALE 30MA-30A RIT.0