AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO192378 VLCE14-3P/L PORTAFUS. + VIS.INT. 14X51 3

EATON
copiacopia
EATON - EAO192378 VLCE14-3P/L PORTAFUS. + VIS.INT. 14X51 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - 14x51 mm

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Levetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081929290

Codice prodotto

EAO192378

Cod. produttore

192378

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

14x51 mm

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

0 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.6 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore con fusibili tipo/modello Eaton Group - 192378 - VLCE14-3P L PORTAFUS. VIS.INT. 14X51 3