AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO191720 DILAS-R44(24VDC) CONTATT POTENZA SICUREZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO191720 DILAS-R44(24VDC) CONTATT POTENZA SICUREZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 4

  • Numero di contatti ausiliari NO - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081922338

Codice prodotto

EAO191720

Cod. produttore

191720

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè contattore di sicurezza, Applicazione: Contattore ausiliario, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Descrizione: Apparecchi base e contatti ausiliari per montaggio sporgente con contatti a guida forzata, (ad eccezione dei microinterruttori), 2 contatti microinterruttore ausiliario elettronicamente compatibili (1 NA + 1 NC), Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 4 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazionedel collegamento della bobina secondo EN 50005, Circuito di protezione integrato., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua