AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO190989 DILT-XHI01 AUX 1NC PER DILMT7?95 E DILAT

EATON
copiacopia
EATON - EAO190989 DILT-XHI01 AUX 1NC PER DILMT7?95 E DILAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015081912124

Codice prodotto

EAO190989

Cod. produttore

190989

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, a 1 polo, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Equipaggiamentocontatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILAT…, DILMT…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente